Centrerborsæt HSS-E-PM nr. 111105 med kassette 7

Art.-nr.: 111155 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Vinkel på forsænker: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 333
Type A
Tolerance, nom. ⌀ k12
Vinkel på forsænker 60 grader
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal bor 7
Farvering uden
Produkttype Centerboring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 111155 7
EAN/GTIN 4045197923813

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
100
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Sammensat af centrerbor DIN 333.

Indhold:

Centrerbor nr. 111105, 1 stk. i hver størrelse 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele