Sada středicích vrtáků HSS-E-PM č. 111105 s kazetou 7

Artiklové číslo: 111155 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 333
Typ A
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Úhel zahloubení 60 stupeň
Stopka válcová stopka s h7
Počet vrtáků 7
Barevný kroužek bez
Druh produktu středicí vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 111155 7
EAN / GTIN 4045197923813

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
100
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
60
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
10
Ocel < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Skládá se ze středicích vrtáků DIN 333.

Obsah:

Středicí vrtáky č. 111105, po 1 ks velikosti 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly