Multifunktionsstige 3-delet stige med nivello® tværstang 3x7 trin

Art.-nr.: 11107
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Tværbjælkens bredde 0,93 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,49 m
Antal lederdele 3
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 7
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 6,1 m
Overflade, trædeflade rifling
Traverser ja
Trinlængde 1,544 m
Hældning 70 grader
Trappe ja
Bæreevne 150 kg
Stige-længde som trappestige 3,6 m
Stigedele, længde 2,215 m
Stige-længde, forlænget 5,027 m
Stige-længde, trukket ind 2,215 m
Produkttype universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11107
EAN/GTIN 4031405111073
Producentnummer 011107
L-nummer L90110 684
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universaltrinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Trappe med stige længde op til 3.0 m..
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: I henhold til TRBS 2121 del 2 kræves der passende tilbehør til at arbejde på denne stige

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 6100 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde af lederdele: 2215 mm
  • Længde tilbagetrukket: 2215 mm
  • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 3600 mm
  • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 5027 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 1544 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 3x7 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja