Tyrolit DME20PU boremotor 2kW, 230V Kerneboring op til Ø 180 mm

Art.-nr.: 11005505
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Effektforbrug 2.000 W
Nominel spænding 230 V
Producentbetegnelse DME20CW; DME20PU; DME20PW
Energiforsyning med kabel
Med maskinbord nej
Magnetisk montering nej
Boredybde, maks. 180 mm
Produkttype kerneboremaskine
Egnet til materiale aluminium; beton; glas; keramik; kobber; kunststof; messing; murværk; specialstål; sten; stål; støbegods; træ
Særlige funktioner / udstyr kompakt konstruktion; med LED-lys

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11005505
EAN/GTIN 9003173215357
Producentnummer 11005505
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye generation af DME20-boremotorer giver en imponerende boreydelse i effektsegmentet op til 2 kW.
  • Den mekaniske og elektroniske overbelastningsbeskyttelse og det komplette metalhus sikrer en høj grad af pålidelighed.
  • Indbyggede strøm-/serviceindikatorer og nivelleringshjælp gør også betjeningen enkel.
  • DME20-boremotorerne kan bruges universelt og dækker en lang række anvendelsesområder: våd/tør og hånd-/borerigsstyret (DME20PU), våd og hånd-/borerigsstyret (DME20PW) og udelukkende våd og borerigsstyret (DME20CW).

Fordel:

  • Kompakt, robust og ergonomisk design
  • Strøm- og serviceindikator og nivelleringshjælp til nemt arbejde
  • Hurtigt skift mellem våd- og tørboring med DME20PU

Materiale:

  • Uafhængig af materiale