• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

Tyrolit Bohrmotor DME20PU 2kW, 230V Kernbohrungen bis Ø 180 mm

Artikel-Nr.: 11005505
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Leistungsaufnahme 2.000 W
Nennspannung 230 V
Herstellerbezeichnung DME20CW; DME20PU; DME20PW
Energieversorgung Netzbetrieben
mit Maschinentisch nein
magnetische Befestigung nein
Bohrtiefe max. 180 mm
Produktart Kernbohrmaschine
geeignet für Material Aluminium; Beton; Edelstahl; Glas; Guss; Holz; Keramik; Kunststoffe; Kupfer; Mauerwerk; Messing; Stahl; Stein
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform; mit LED-Licht

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11005505
EAN / GTIN 9003173215357
Herstellernummer 11005505
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neue Generation von DME20 Bohrmotoren bietet im Leistungssegment bis 2 kW eine beeindruckende Bohrleistung.
  • Die mechanische und elektronische Überlastsicherung sowie das Vollmetallgehäuse sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit.
  • Eingebaute Leistungs-/Serviceanzeigen und die Nivellierhilfe ermöglichen zudem eine einfache Bedienung.
  • Die DME20 Bohrmotoren sind sehr universell einsetzbar und decken vielseitigste Anwendungsbereiche ab: nass/ trocken sowie hand-/bohrständergeführt (DME20PU), nass und hand-/ bohrständergeführt (DME20PW) und ausschließlich nass und bohrständergeführt (DME20CW).

Vorteil:

  • Kompaktes, robustes und ergonomisches Design
  • Leistungs- und Serviceanzeige sowie Nivellierhilfe für einfaches Arbeiten
  • Schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenbohren bei DME20PU

Werkstoff:

  • Materialunabhängig