• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ekstra kraftig, 3-armet universal aftrækker med fetthydr. spindel, op til 650 mm spændevidde, 200 mm spændedybde

Art.-nr.: 11-2-B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 11-2-B
EAN/GTIN 4021176006388
Producentnummer 11-2-B
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De ekstra kraftige, 3-armet universal aftrækker med fetthydraulisk spindel bruges til at aftrække tunge, særligt fastsiddende lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Den fetthydrauliske spindel opnår en middelkraft på maksimalt 20 t. Dermed kan enhver komponent løsnes, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. Udstyret med robuste standardkroge sikrer den massive konstruktion af serie 11-B en kraftfuld, destruktionsfri demontage både ved udvendig aftræk og ved indvendig aftræk. De 3-arms design garanterer en jævn lastfordeling og dermed en særlig sikker fastholdelse på det aftrækkede emne.
  • Skruetilslutningen muliggør let at løsne og særligt stramme aftrækkerkrogene med en sekskantnøgle
  • Hydraulisk spindel garanterer en let og kontrolleret aftrækning af særligt fastsiddende dele med minimal kraftanstrengelse

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 720 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 28 3/8
  • Samlet dybde [mm]: 720 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 28 3/8
  • Samlet højde [mm]: 610 mm
  • Samlet højde [tommer]: 24 1/64
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 155 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 25 9/16
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 6 1/8
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 650 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 200 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 7 7/8
  • Spændedybde ekstern afrivning A5 [tommer]: 25 9/16
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 35 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 32,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 67 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 2 5/8
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 20 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 13/16
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 290 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 740 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 11 7/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 29 1/8
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 30 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 22.13
  • Max. trækstyrke [kN]: 200 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 20 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 22.13
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)