• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Extra kräftiger, 3-armiger Universal-Abzieher mit fetthydr. Spindel, bis 650 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 11-2-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 11-2-B
EAN / GTIN 4021176006388
Herstellernummer 11-2-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die extra kräftigen, 3-armigen Universal-Abzieher mit fetthydraulischer Spindel werden zum Abziehen von schweren, besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 20 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten Standardhaken sorgt die massive Bauweise der Baureihe 11-B sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen für eine kraftvolle, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel 
  • Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 720 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 28 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 720 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 28 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 610 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 24 1/64
  • Branche: NFZ, Behörden, Antriebstechnik, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 155 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 25 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 6 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 650 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 7 7/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 25 9/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 32,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 67 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 290 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 740 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 11 7/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 29 1/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 30 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 22.13
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 22.13
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm