TYROLIT borestander DRU160

Art.-nr.: 10987400
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 10987400
EAN/GTIN 9009012013894
Producentnummer 10987400
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye generation af DME20-boremotorer giver en imponerende boreydelse i effektsegmentet op til 2 kW.
  • Den mekaniske og elektroniske overbelastningsbeskyttelse og det komplette metalhus sikrer en høj grad af pålidelighed.
  • Indbyggede strøm-/serviceindikatorer og nivelleringshjælp gør også betjeningen enkel.
  • DME20-boremotorerne kan bruges universelt og dækker en lang række anvendelsesområder: våd/tør og hånd-/borerigsstyret (DME20PU), våd og hånd-/borerigsstyret (DME20PW) og udelukkende våd og borerigsstyret (DME20CW).

Egenskab:

  • Form: 99MK-61132-40 DRU160P borestander
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale
  • Produktlinje: STANDARD

Fordel:

  • Kompakt, robust og ergonomisk design
  • Strøm- og serviceindikator og nivelleringshjælp til nemt arbejde
  • Hurtigt skift mellem våd- og tørboring med DME20PU

Materiale:

  • Uafhængig af materiale