Trykspindel til udtrækker SW 17, M14 x 1,5, 155 mm

Art.-nr.: 1084518
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1084518
EAN/GTIN 4036976119817
Producentnummer 1084518
L-nummer L60160 4358

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimplet/nittet trykstykke (spids)
Spindelhoved med drev-sekskant og impulsslagflade
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Valset fint gevind, med samme kraft - mere tryk
Forstærket stål i henhold til EN 10083
Spindel forbliver letløbende og ren - smøring eller oliering ikke nødvendig

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 195 mm
  • Anvendelig trådlængde [mm]: 155 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen