Vogn til plademateriale

Art.-nr.: 1076
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Belægning pulverlakeret
Farvetone, blå Brilliantblå
Materiale stålplade
Farve blå
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 260 mm; 50 mm
Bredde, hjul/rulle 85 mm
Materiale, hjul/rulle Luftdæk
Materiale, fælge Stålplade
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype plattevogn
Bæreevne 350 kg
Længde, bladets overflade 500 mm
Bredde, klingeoverflade 200 mm
Bredde 680 mm
Højde 1.440 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1076
EAN/GTIN 4017976010762
Producentnummer 1076
L-nummer L90080 551
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrørskonstruktion med stålpladespand, pulverlakeret blå RAL 5007. Hjul med luftdæk. Nav med rullelejer. 2 støttevalser 50 mm Ø. Til transport i længderetningen af store træ- og plastplader. Leveres adskilt.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 350
  • Skovlbredde (mm): 200
  • Skovldybde (mm): 500
  • Samlet bredde (mm): 680
  • Samlet højde (mm): 1440
  • Dæk: luft
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85