Voziček za plošče

Št. art.: 1076
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Material jeklena pločevina
Barva modra
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 260 mm; 50 mm
Širina kolesa/valja 85 mm
Material, kolesce/valj Pnevmatike
Material, platišče Jeklena pločevina
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka voziček za plošče
Nosilnost 350 kg
Dolžina površine lopate 500 mm
Širina površine lopate 200 mm
Širina 680 mm
Višina 1.440 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1076
EAN/GTIN 4017976010762
Številka proizvajalca 1076
L-število L90080 551
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Cevasta jeklena konstrukcija z zajemalko iz pločevine, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Kolesa s pnevmatikami. Pesta z valjčnimi ležaji. 2 podporna valja Ø 50 mm. Za vzdolžni transport velikih lesenih in plastičnih desk. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 350
  • Širina vedra (mm): 200
  • Globina vedra (mm): 500
  • Celotna širina (mm): 680
  • Skupna višina (mm): 1440
  • Pnevmatike: zračne
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 85