Standardcylinder, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 63, løft 800, G 3/8

Art.-nr.: 106229
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 106229
EAN/GTIN 4047322094719
Producentnummer 106229
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardcylinder, ISO 15552, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 63, slag 800, G 3/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Disse cylindre foretrækkes til en lang række anvendelser på grund af deres robuste konstruktion og gode pris/ydelsesforhold. I standardudførelsen er denne cylinder dobbeltvirkende og udstyret med magnetkolbe og justerbar dæmpning. Magnetafbryderen kan fastgøres i to T-noter på samme side af den pneumatiske tilslutning. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 800 mm
  • Standard: i henhold til ISO 15552
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med integrerede T-noter, eloxeret
  • Opbygning: Endekapper / profilrør med selvskærende skruer
  • kolbe: POM
  • Magnet: med magnet
  • Dæmpning: med justerbar dæmpning
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 63 mm
  • Tilslutning: G 3/8
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Stempelstang-Ø: 20 mm
  • Stempelstænger AG: M16x1,5
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Min. åbningstryk: 0,3 bar
  • Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstanggevind: M16x1,5
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C