Standardcylinder, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 63, løft 50, G 3/8

Art.-nr.: 106218
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 106218
EAN/GTIN 4047322094603
Producentnummer 106218
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardcylinder, ISO 15552, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 63, slag 50, G 3/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Disse cylindre foretrækkes til en lang række anvendelser på grund af deres robuste konstruktion og gode pris/ydelsesforhold. I standardudførelsen er denne cylinder dobbeltvirkende og udstyret med magnetkolbe og justerbar dæmpning. Magnetafbryderen kan fastgøres i to T-noter på samme side af den pneumatiske tilslutning. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 50 mm
  • Standard: i henhold til ISO 15552
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med integrerede T-noter, eloxeret
  • Opbygning: Endekapper / profilrør med selvskærende skruer
  • kolbe: POM
  • Magnet: med magnet
  • Dæmpning: med justerbar dæmpning
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 63 mm
  • Tilslutning: G 3/8
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Stempelstang-Ø: 20 mm
  • Stempelstænger AG: M16x1,5
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Min. åbningstryk: 0,3 bar
  • Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstanggevind: M16x1,5
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C