Borestangsholder, slidset, diameter 32 mm, 20.3032CTX

Art.-nr.: 105346
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 105346
EAN/GTIN 4069739006499
Producentnummer 20.3032CTX
L-nummer L31490 117284
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI30, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 20.3032CTX
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 64
  • Spændediameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Udkraget længde (LPR): 115 mm
  • Funktionel længde (WF): 85 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Ø 32,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling