Držalo za vrtalno palico, z režami, premer 32 mm, 20.3032CTX

Št. art.: 105346
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 105346
EAN/GTIN 4069739006499
Številka proizvajalca 20.3032CTX
L-število L31490 117284
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 20.3032CTX
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 32 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 115 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 85 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Ø 32,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje