3.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 170 mm

Art.-nr.: 10400M 170mm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10400M 170mm
EAN/GTIN 4991644493142
Producentnummer 10400M 170mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 227 mm
D2: 200 mm
D1: 240 mm
Længde: 118 mm
Kør: 3.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 170 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn