• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3/2-vejsventil, NAMUR, mono, NC, tilslutning G 1/4, 230 V, 50 Hz

Art.-nr.: 103659
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 103659
EAN/GTIN 4047322272445
Producentnummer 103659
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3/2-vejsventil, NAMUR, mono, NC, eloxeret aluminium, driftstemperatur maks. 70 °C, arbejdspres 1,5 - 10 bar, tilslutning G 1/4, 230 V, 50 Hz. 3/2- eller 5/2-vejs stempelventiler i monostabil udførelse med fjederrumsudluftning og pneumatisk fjederretur. Med håndbetjent stopknap og mulighed for udluftningsbegrænsning. Følgende udførelser kan fås på forespørgsel:
  • Rustfrit stål, alternativt Ematal-overflader
  • ATEX
  • egnet til lave temperaturer
  • egnet til høje temperaturer

Egenskab:

  • DN: 7
  • Medium: Luft, neutrale gasser (filtreret)
  • Hus: aluminium elokseret
  • Skyder: Rustfrit stål
  • Spænding: 230 V AC
  • Tilslutning: G 1/4
  • Gennemstrømning: 1250 l/min
  • Leveringsomfang: Apparatstik PG 9, 1 kodestift, 2 O-ringe, 2 skruer
  • tætningsmateriale: NBR
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: 1,5 bar
  • Effektforbrug: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektrisk tilslutning: Apparatstik PG 9
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C