Mikrometerskrue, enkelt version, 17-18 tommer

Art.-nr.: 103-194
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 103-194
EAN/GTIN 4946368004952
Producentnummer 103-194
L-nummer L40010 8516

Betegnelse

Beskrivelse:

Let værkstedsdesign med brændt emailje-ramme. En skralde sikrer en konstant målekraft.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 17 - 18″
Nøjagtighed: ±0,00035″.
Graduering: 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,00035″.
Bemærkninger: Med en ratle
Skala: Skala-tromle og hylster satinforkromet, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Målekraft: 10-15
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveres: Inklusive kasse, indstillingsstandard (fra 1″), nøgle, fabrikkens testcertifikat (0-2″ måleområde)