Skruetrækkere til slidsede skruer

Art.-nr.: 102.6-180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 102.6-180
EAN/GTIN 7610733000135
Producentnummer PB 102.6-180
L-nummer L60060 1712

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk skruetrækker, med sekskantet nøgle / skruenøglehjælp
  • til skruer med slids
  • med sekskantet nøgle til at starte høje drejningsmomenter, løsne fastsiddende skruer
  • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udkastningskraft (ingen cam-out effekt)
  • smalt håndtag, pladsbesparende og universelt anvendelig
  • materiale af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Bladets tykkelse: 1.6 mm
  • Bredde på tværs af fladerne for sekskantede klinger: 13 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Klingelængde: 180 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 300 mm
  • Til metalskruer M: 6 mm