Standardmanometer, stålhus, G 1/2 nedenfor, 0 - 40, 0 bar, Ø 160

Art.-nr.: 101996
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/2 tommer
Visningsområde maks. 40 bar
Materiale, hus stål
Materiale, skive glas
Diameter, skive 160 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101996
EAN/GTIN 4047322030670
Producentnummer 101996
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer med stålhus, enkel skala i bar, radial tilslutning nedenfor, G 1/2, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 40, 0 bar, Ø 160. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Stålplade
  • Gevind: G 1/2 AG
  • WIKA type: 111,10
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 160 mm
  • mærkeindikator: rød
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 40 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 1 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk