Standardmanometer, plastkabinet, G 1/4 nedenfor, 0 - 4, 0 bar, Ø 50

Art.-nr.: 101693
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 4 bar
Materiale, hus kunststof
Materiale, skive kunststof
Diameter, skive 50 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101693
EAN/GTIN 4047322012393
Producentnummer 101693
L-nummer L00970 120653
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer med plastkabinet, enkel skala i bar, radial tilslutning nedenfor, G 1/4, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 4, 0 bar, Ø 50. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 111,10
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 50 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 4 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,2 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk