• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Standardmanometer, plastkabinet, G 1/8 nedenfor, 0-10, 0 bar, Ø 40

Art.-nr.: 101685

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/8 tommer
Visningsområde maks. 10 bar
Længde 40 mm
Bredde 40 mm
Materiale, hus kunststof
Materiale, skive kunststof
Diameter, skive 40 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101685
EAN/GTIN 4047322015097
Producentnummer 101685
L-nummer L00970 1691
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer med plastkabinet, enkel skala i bar, radial tilslutning nedenfor, G 1/8, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 10, 0 bar, Ø 40. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/8 AG
  • WIKA type: 111,10
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 40 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 10 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk