Keramisk stift 52ZY 40x6-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM stål

Art.-nr.: 101508
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie PREMIUM
Producentbetegnelse PREMIUM Keramische Schleifstifte
Beskrivelse formular cylinderform
Diameter, hoved 40 mm
Længde, hoved 6 mm
Diameter, skaft 6 mm
Længde, skaft 40 mm
Drevmaskine ligesliber
Holder skaft
Finhedsgrad fin
Anbefalet periferihastighed maks. 35 m/s
Periferihastighed maks. 50 m/s
Binding keramik
Produkttype Slibestift
Slibemiddel rosa ædelkorund (PA)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Specifikation 88A V38
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Egnet til kantslibning
Standard ISO 525

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101508
EAN/GTIN 9003171015089
Producentnummer 101508
L-nummer L50140 3127
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM keramisk monterede spidser er ofte den eneste måde at opnå overfladeresultater af høj kvalitet på svært tilgængelige steder. Spidserne garanterer den længst mulige levetid ved afgratning, affasning og kantbrydning. Den optimale kombination af skæreevne og overfladefinish betyder, at man kan opnå de bedste resultater på en lang række stålkvaliteter.

Egenskab:

  • Form: 52ZY SLIBESPIDS CYLINDRISK
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 88A 60 P5 V38
  • Dimension (D x D - S x L): 40 x 6 - 6 x 40 mm
  • Beholderens diameter: 40 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Giver en optimal balance mellem spændeevne og den overfladefinish, der skal opnås
  • Særligt velegnet til svært tilgængelige områder
  • Ideel til ulegeret stål takket være keramisk binding med rosa aluminiumoxid

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på forskellige stålkvaliteter som f.eks. afgratning, affasning og kantbrydning

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Ligeslibere

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24 - 46 til grovslibning
  • Kornstørrelse 60 - 90 til finslibning
  • Bemærk forskellige hårdhedsgrader i henhold til specifikation:
    • O: til høj aggressivitet
    • P: til allround anvendelse
  • Overhold en maksimal arbejdshastighed på 50 m/s

Bemærk:

  • Til krævende arbejde på forskellige stålkvaliteter som f.eks. afgratning, affasning og kantbrydning

Fra samme serie "PREMIUM" Se alle