Keramični čep 52ZY 40x6-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM jeklo

Št. art.: 101508
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija PREMIUM
Oznaka proizvajalca PREMIUM Keramische Schleifstifte
Opis oblike oblika valja
Premer glave 40 mm
Dolžina glave 6 mm
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 40 mm
Pogonski stroj premi brusilnik
Vpenjala držalo
Stopnja preciznosti fino
Priporočena obodna hitrost maks. 35 m/s
Obodna hitrost maks. 50 m/s
Vezivo keramika
Vrsta izdelka Brusni čep
Brusno sredstvo plemeniti korund, roza (PA)
Velikost zrnja (mrežica) 60 struktura
Specifikacija 88A V38
Primerno za material jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje robov
Standard ISO 525

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101508
EAN/GTIN 9003171015089
Številka proizvajalca 101508
L-število L50140 3127
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Keramične vdelane točke PREMIUM so pogosto edini način za doseganje visokokakovostnih površinskih rezultatov na težko dostopnih mestih. Točke zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo pri odstranjevanju ostrin, faziranju in lomljenju robov. Optimalno ravnovesje med hitrostjo odstranjevanja drobcev in kakovostjo površine, ki jo je treba doseči, pomeni, da je mogoče doseči najboljše rezultate na širokem razponu kakovosti jekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 52ZY VALJASTA BRUSILNA KONICA
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 88A 60 P5 V38
  • Dimenzije (D x D - S x L): 40 x 6 - 6 x 40 mm
  • Premer posode: 40 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Ponuja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo vpenjanja in kakovostjo površine, ki jo je treba doseči
  • Posebej primerne za težko dostopna mesta
  • Idealno za nelegirana jekla zaradi keramične vezi z rožnatim aluminijevim oksidom

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na jeklih različnih kakovosti, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov.

Material:

  • Jeklo

Primerno za:

  • Premi brusilnik

Priporočilo:

  • zrnavost 24-46 za grobo brušenje
  • zrnavost 60-90 za fino brušenje
  • Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
    • O: za visoko agresivnost
    • P: Univerzalna uporaba
  • Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s

Opomba:

  • Za zahtevna dela na jeklih različnih kakovosti, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov.

Iz iste serije "PREMIUM" Poglej vse