Beskrivelse:
Standardmanometer, plastkabinet, dobbeltskala bar/psi, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0-10, 0 bar/145 psi, Ø 63. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.
Egenskab:
- Hus: Syntetisk materiale
- Gevind: G 1/4 AG
- WIKA type: 111,12
- måleelement: kobberlegering
- Kvalitet: 1,6
- urværk: kobberlegering
- Beholderens diameter: 63 mm
- Beskrivelse: Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 10 bar/145 psi
- Visir: Syntetisk materiale
- tilslutningsposition: bagpå, centreret
- Måleområde maks. bar: 10 bar
- Måleområde maks. psi: 145
- Måleområde min. bar: 0 bar
- Måleområde min. psi: 0
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar