• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vinterbukser INDUSTRY Louisville, Unisex, Sort, Størrelse XS

Art.-nr.: 10090-194-09 XS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10090-194-09 XS
EAN/GTIN 5707209840769
Producentnummer 10090-194-09 XS
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
  • Forlænget rygstøtte og holder dig varm
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Ekstra lang lynlås med vejrbeskyttelse på de yderste benkanter, for nem brug med støvler forbedret synlighed for miljøet ved
  • hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Åndbar, vind- og vandtæt
  • Sømme er limet
  • Quiltet for
  • Bæltestropper
  • D-ring
  • Hævet linning bagpå for bedre beskyttelse mod kulden
  • ZIP fly
  • Forlommer med klap og trykknapper
  • Baglommer, forstærket
  • Hammerløkke
  • Lårlomme med klap og trykknap
  • Regelpose
  • Lynlås med vejrbeskyttelsesstrip på de yderste benkanter
  • Knælommer, højdejusterbare og med klap og åbning ovenfra
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Lærredsstruktur.

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven