Præcisionsregulator, kontinuerlig trykforsyning »FUTURA«, BG 2, G 1/2, 0, 1-2 bar

Art.-nr.: 100114
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 100114
EAN/GTIN 4047322214384
Producentnummer 100114
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Præcisionsregulator, kontinuerlig trykforsyning »FUTURA«, inklusive manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, reguleringsområde 0, 1 - 2 bar. Præcisionsmembranregulatorer til serieforbindelse med sekundær udluftning i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier. Ved at blokere mindst to eller flere reguleringsventiler kan flere arbejdsluftkredse forsynes med forskellige tryk via en tillufttilførsel.

Egenskab:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 1/2
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 5200 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Reguleringsområde maks.: 2 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,1 bar
  • eget luftforbrug: Ja
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 2,5 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Egenluftforbrug maks.: 2,6 l/min (afhængigt af sekundærtryk)