Skrubber BR 30/4 C Ep Jubilæumsudgave

Art.-nr.: 1.783-235.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1.783-235.0
EAN/GTIN 4066529151025
Producentnummer 1.783-235.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

90 års jubilæum for Kärcher: Med sin form er BR 30/4 C Anniversary Edition i sort lige så let at manøvrere som en børstestøvsuger. Sammenlignet med konventionel mopping har maskinen fordelen af et 10 gange større kontakttryk og dermed en betydeligt højere rengøringsydelse. Og dette ved en rullehastighed på omkring 1500 omdrejninger. Den kan støvsuge fremad og bagud. Til genstridigt snavs kan sugestængerne også hæves. Det sikrer en længere kontakttid for rengøringsmidlet. Gulvet er straks tørt efter rengøringen og er derfor skridsikkert og kan betrædes igen. Ideel til rengøring af mindre butikker, restauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, hoteller i snackbar-sektoren eller som supplement til eksisterende gulvvaskere. En mikrofiberrulle er også inkluderet i jubilæumsudgavens leveringsomfang.

Egenskab:

  • Dimensioner (L × B × H): 507 x 343 x 1145 mm
  • Sugning kan slukkes: Sugningen kan slukkes ved hjælp af fodpedalen.
  • Sugning kan slukkes: Ved grundig rengøring kan rengøringsmidlet påføres i første trin og suges ud i andet trin.
  • Type af drev: Netdrift
  • Arbejdsbredde børster: 300 mm
  • Arbejdsbredde for sugning: 300 mm
  • Bestil enhed: PCE
  • Børstens kontakttryk: 100 g/cm²
  • Børstens hastighed: 1450 omdrejninger pr. minut
  • Trækkraft: Fremdrift gennem børstens rotation
  • Farve: Antracit
  • Praktisk arealydelse: 130 m²/t
  • Arealydelse teoretisk: 200 m²/t
  • Lydtryksniveau: maks. 72 dB(A)
  • Rullebørste med høj hastighed: For 10 gange mere tryk end manuel rengøring.
  • Rullebørste med høj hastighed: Rullebørsten renser også strukturerede overflader eller fuger.
  • Rullebørste med høj hastighed: Rullen sikrer automatisk fremføring, så man ikke behøver at skubbe til apparatet.
  • Tørrer med det samme: De bløde sugelæber støvsuger gulvet tørt fremad og bagud.
  • Tørrer med det samme: Gulvet kan betrædes igen med det samme.
  • Tørrer med det samme: Ved intensiv rengøring kan sugningen også slukkes ved hjælp af fodpedalen.
  • Strømtype: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Tank til frisk/beskidt vand: 4 / 4 l
  • Aftagelige tanke: Den praktiske rentvandstank kan tages af separat og kan også fyldes i små håndvaske.
  • Aftagelige tanke: Spildevandstanken kan tages af separat og kan f.eks. tømmes i håndvasken.
  • Aftagelige tanke: Tankene kan tages af hver for sig eller sammen. Inkluderer håndtag til nem transport.
  • Vandforbrug: 0,3 l/min

Fordel:

  • Rullebørste med høj hastighed
  • Tørrer med det samme
  • Sugning kan slukkes
  • Aftagelige tanke

Leveringsomfang:

2 sugestænger, lige

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven