Beskyttelsesoverall type 5/6 Tyvek® 500 Xpert XL

Art.-nr.: 098302 XL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.489 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tyvek®
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve hvid
Unisex-størrelse XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098302 XL
EAN/GTIN 5450208011608
Producentnummer D14663986

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 500 Xpert type 5/6, model CHF5. Meget effektiv beskyttelse mod partikler og vandbaserede sprøjt af kemikalier. Ergonomisk design, udvendigt liggende sømme og skridtindlæg til optimeret pasform, høj bærekomfort og bevægelsesfrihed. Tyvek®-lynlås med afdækning. Egnet til ex-områder.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven