• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Prihvatni pojas PROTON WIND, tip: M/XXL

Artikl br.: 098117 M/XXL

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina proizvođača M / XXL
Opseg oko pasa 910-1240 mm
Težina 2,99 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098117 M/XXL
EAN / GTIN 4030281230915
Broj proizvođača G-1132-WS-M/XXL
Proizvođač/odgovorna osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

PROTON WIND.Potpuno opremljen prihvatni pojas za hvatanje, držanje i penjanje s plastičnom kliznom podlogom. Moguća primjena u raznim područjima u kojima vrijede najviši standardi za sigurnost i funkcionalnost.

Upotreba:

Energetika, proizvodnja čelika, podizne razne platfrme, energija vjetra, vatrogastvo, telekomunikacije

Standard:

EN 361