Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ 9100X

Art.-nr.: 097912 BLACK

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097912 BLACK
Producentnummer 7000000215
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Automatisk svejsemaske med fremragende optiske egenskaber; giver pålidelig beskyttelse mod stråling, varme og gnister samtidigt med et præcist udsyn til emnet. Behageligt arbejde takket være det forvrængningsfrie udsyn og ensartet afblænding. Ved forskellige svejsearbejder kan der vælges mellem syv mørketrin, hvilket forhindrer overanstrengelse og øger arbejdskvaliteten. Hvert beskyttelsestrin kan forindstilles fast, f.eks. lyst trin 3 til slibearbejde. Det patenterede hovedbånd sørger for bedre brugerkomfort, også når masken er klappet op. Vha. den tætte føring langs hovedet flyttes tyngdepunktet optimalt ved opklapning. Mørke beskyttelsestrin: 5, 8, 9 – 13. Lystrin: 3. Med 3 V lithium-batteri (levetid 2.500 timer). Synsfelt svejsefilter: 54 × 107 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT