• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Halvmaskekorpus X-plore® 4740, Størrelse: ML

Art.-nr.: 097241 ML
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filtertilslutning RD40
Vægt 175 g
Farvekode til passende tilbehør RD40
Producentbetegnelse R55 874
Produkttype Halvmaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097241 ML
EAN/GTIN 4026056002726
Producentnummer R55874
Producent/ansvarlig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Betegnelse

Udførelse:

Den særlige styrke ved X-plore® 4740 halvmaskekorpusset er dets modstandsdygtighed. Den ergonomiske tætningslæbe af silikone er også egnet til sart hud og giver en meget høj brugerkomfort, idet den passer nøjagtigt, sidder tæt og ikke trykker. Halvmasken med ét filter med standard rund gevindtilslutning RD40 iht. EN 148-1 har et omsluttende plasthus, der giver det bestandige maskekorpus dets robusthed og lang levetid. Dräger „Flexi-Fit-hovededderkoppen” gør det hurtigt at tage masken af og på og får den til at sidde godt uden at klemme håret fast. „Drop-down-båndsystemet” med nakkelukning gør det let at tage masken af i arbejdspauser uden også at skulle tage en sikkerhedshjelm af. Passer til mellemstore til store ansigter.

Norm:

EN 140

Downloads og dokumenter

Egnede produkter