• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuerpo de máscara completa Serie 6000, Tamaño: L

Número de artículo: 097240 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris verdoso
Color, naranja Rojo anaranjado
Pieza descrita, Rojo anaranjado Filteranschlüsse
Pieza descrita, Gris verdoso Maskenkörper
Serie 6000
Conexión de filtro Bayoneta
Protector de cara sí
Denominación del fabricante 6900L
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color gris; naranja
Tipo de producto Máscara integral
Características cristal resistente a los arañazos
Características máscara Válvula
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex L
Norma EN 136
Peso total 400 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097240 L
EAN / GTIN 4046719719846
Número del fabricante 7100015052
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos de la máscara ligeros con una forma constructiva compacta hacen posible una visión sin restricciones de la zona de trabajo, favoreciendo un buen resultado del trabajo en un entorno de trabajo que requiere el uso de una máscara integral. El cristal resistente a los arañazos ofrece una protección de los ojos adicional al manejar, p. ej. amianto, ácido clorhídrico y amoniaco. Sistema de doble filtro para resistencia respiratoria reducida y una buena distribución del peso. Mediante el sistema de clic de bayoneta se puede realizar un cambio rápido y sencillo de los filtros.

Norma:

EN 136 clase 1