Turboåndedrætsværn med integreret hoved- og ansigtsbeskyttelse PowerCap® Active™, Type: SET

Art.-nr.: 097170 SET
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse CAE602-941-100
Klasse TH1
Energiforsyning akkudrevet
Farve grå; sort; transparent
Produkttype turboåndedrætsværn
Standard EN 12941; EN 166; EN 812
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097170 SET
EAN/GTIN 5038428133630
Producentnummer CAE602-941-100
Producent/ansvarlig person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Das PowerCap® Active™ kombinerer 3 typer beskyttelse i ét produkt. Turboåndedrætsværn-systemet byder på åndedrætsbeskyttelse mod partikler, sikkerhedskasketten giver en let hovedbeskyttelse og visiret beskytter ansigtet.
  • Turboåndedrætsværn: PowerCap® Active™ garanterer åndedrætsbeskyttelse mod partikler iht. EN 12941 TH1P med en blæseydelse på 160 l/min uden åndedrætsmodstand og dugning af visiret.
  • Hovedbeskyttelse: PowerCap® Active™ er baseret på JSP Hardcap A1+™, der opfylder kravene i EN 812. Kasketten kan tages af og vaskes i vaskemaskinen.
  • Ansigtsværn: PowerCap® Active™ giver øjenbeskyttelse iht. EN 166. Takket være visiret er hele ansigtet beskyttet mod flyvende partikler.
Der findes desuden mange reserve- og tilbehørsdele til PowerCap® Active™: Partikelfilter, forfilter, reservekappe, standardvisir, aftageligt visir, kollisionsbeskyttelsesvisir, ansigtsforsegler (hagebeskyttelse), billader, universel lader, akku, ladestation.

Norm:

EN 12941 beskyttelsestrin TH1, EN 812, EN 166

Leveringsomfang:

1 x PowerCap® Active™, 1 x par partikelfiltre, 1 x par forfiltre, 1 x luftstrømsindikator.