Nitrilhandsker, par Eco Cut B, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094635 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.008 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco Cut
Producentbetegnelse Eco Cut B
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 2
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) B
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 388-kode 4241B
Farve grå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Anvendelsesområde allround; præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon
Belægning indvendig håndflade
foret nej
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094635 10
EAN/GTIN 4062406574284
Producentnummer 094635 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til daglig brug. Med modstandsdygtig PU-belægning.
HOLEX Eco Cut B. Skærebeskyttelsesniveau B til beskyttelse mod moderat snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt.
  • Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast.
  • Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned.
  • Vælg den passende handskestørrelse.
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske og elektriske farer.