Skære- og varmebeskyttelseshandsker, par 12

Art.-nr.: 094617 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
787 styk på lager
  • Skærebeskyttelsesklasse: C
  • Norm: EN 407

Produktdetaljer

Teknisk data

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontaktvarme op til 100 °C
Bæremateriale Specialgarn
Belægning PVC
Farve gul / sort
Anvendelse flergangsbrug
Handskestørrelse 12
Anvendelsesområde Allround
Strikketeknologi 106114G3
Skærebeskyttelsesklasse C
Norm EN 407
Produkttype Varmebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094617 12
EAN/GTIN 4067263353263

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-handsker til snitning og varmebeskyttelse med specielle PVC-nopper til kontaktvarmebeskyttelse op til 100 C (maks. 15 sekunder). Handsken er fremstillet af specialgarn, som giver en god føleevne og har skærebeskyttelsesklasse C.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven