Handskepar K01-424, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094584 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Kyorene Pro Graphene
Producentbetegnelse K01-424
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 3
Snitbestandighed (TDM) D
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, fuld belægning Nitrilskum
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4X43D
Farve blå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale kyorene-Pro-Graphene HV
Belægning fuld belægning
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094584 8
EAN/GTIN 4059904169623
Producentnummer K01-424-8
Producent/ansvarlig person QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Betegnelse

Udførelse:

Kyorene Pro Graphene-serien. Skærebeskyttelseshandsker med Kyorene Pro Graphene-garn uden tilsætning af glas- og rustfri stålfibre. Det innovative basismateriale har en bakteriostatisk effekt og regulerer temperaturen, så det føles behageligt at have det på. Lugtneutralisering for en vedvarende frisk lugt af handskerne.
Kyorene K01-424. Skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau D og fuld blå nitrilbelægning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.