• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Nitrilhandsker, par Pro Cut C, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094580 8
Rabat
82,99 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    66,34 DKK 82,99 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    55,28 DKK 69,14 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.813 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Cut C
Producentbetegnelse HOLEX Pro Cut C
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum; Polyurethan (PU)
EN 388-kode 4X42C
Farve blå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale HPPE-fibre
Belægning indvendig håndflade
Egenskaber forstærkning af tommelfingerens inderside; gribeevne ved olie; åndbart
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094580 8
EAN/GTIN 4045197890580
Producentnummer 094580 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Cut C. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcisionsarbejde med skærebeskyttelsesniveau C. Med innovativ PU-nitrilskumcoating med yderst god pasform og fingerbevægelighed samt maksimal åndbarhed. Med forstærkning på tomlens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre og olierede arbejdsomgivelser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre snitfarer.
  • Til præcisionsarbejder med tørre og olierede emner.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske og elektriske farer.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Efter kontakt med en skarp genstand, må handskerne ikke længere anvendes.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.