Nitrilhandsker, par CUT C 8

Art.-nr.: 094438 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.412 styk på lager
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 15G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Handskeegenskab Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 15G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve grøn / sort
Handskestørrelse 8
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094438 8
EAN/GTIN 4067263723929

Betegnelse

Udførelse:

De nye GARANT GreenPlus-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekomfort og lang holdbarhed.
De bæredygtige skærebeskyttelseshandsker er fremstillet af 30 % genanvendt nylongarn (med over 24 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det reducerer CO2-aftrykket med 65 g (sammenlignet med andre gængse skærebeskyttelseshandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). Behageligt basismateriale med 15-gauge-strikteknologi giver en rigtigt god føleevne. Håndfladen har en let nitrilbelægning. Med touchscreen-kompatibilitet. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og olieforurenede, fedtede og våde områder med høj snitfare. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

Bemærk:

Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven