Nitrilhandsker, par Cut B 11

Art.-nr.: 094405 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    68,84  DKK / par
  • fra 12 par
    57,36  DKK / par
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
476 styk på lager
  • Handskeegenskab: LABS-fri; Silikonefri
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
Handskeegenskab LABS-fri; Silikonefri
EN 388 4X42B
Bæremateriale Nylon / specialgarn / Spandex
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 180 mm
Farve grå / orange
Handskestørrelse 11
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094405 11
EAN/GTIN 4062406131234

Betegnelse

Udførelse:

Alle bestanddele, både basismaterialet og belægningen, er fri for silikone (kontrolleret af Fraunhofer-instituttet). Derfor yderst velegnet til anvendelsesområder inden for automobilbranchen eller i lakeringsvirksomheder.
Silikonefri skærebeskyttelseshandsker med rigtigt god pasform og lav vægt. Takket være den gode fingerfærdighed er de yderst velegnede til præcis håndtering af små, skarpkantede dele. Specialgarn med Spandex af 18-gauge-strikteknologi og modstandsdygtig polyurethancoating.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven