Nitrilhandsker, par Tegera® 9125, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094398 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    194,65 DKK / 1 par
  • fra 6 par
    162,23 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TEGERA PRO 9125
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Farve gul; grå; sort
Produkttype handsker
Handskestørrelse 7
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Microthan®; Polyester
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved fugt; hydrofobisk
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094398 7
EAN/GTIN 7392626064362
Producentnummer 9125-7
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 9125. Handske fremstillet af vandafvisende syntetisk læder (Microthan®) med vatteret håndflade. Struktureret overflade for bedre greb på tørre og våde overflader. Med refleksstriber på bagsiden af hånden for øget synlighed. Kort model med forstærket pegefinger.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.