Handskepar HyFlex® 11-561, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094345 10
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HyFlex® 11-561
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4X42C
Farve blå
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 10
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale intercept-garn; polyurethan (PU)
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; latexfri; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 224 mm
Vægt, samlet 28 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094345 10
EAN/GTIN 10076490435384
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-561. Handsken kombinerer snitbeskyttelse på niveau C med et ultralet design, der giver høj komfort og fingerfærdighed. Den høje slidstyrke i FORTIX™ Technology-belægningen øger levetiden. Oeko-Tex 100-certificeret. Egnet til kontakt med fødevarer, kompatibel med berøringsskærme og modstandsdygtig over for kontaktvarme op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.