• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Nitrilhandsker, par KX-01 DUSK 8

Art.-nr.: 094311 8
Rabat
160,92 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    51,85  DKK 160,92 DKK / par
  • fra 12 par
    43,21  DKK 134,10 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
657 styk på lager
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KX
Indhold 1
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
EN 388 3121X
Bæremateriale Kunstlæder/Spandex
Belægning Silikone
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 240 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094311 8
EAN/GTIN 6942542967899
Producentnummer KX-01 / SZ.8

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt tætsiddende og let beskyttelseshandske med Hex-Grip-profilbelægning af silikone på den indvendige håndflade og fingerspidserne. Meget komfortabel og behagelig at bære til alsidige anvendelsesmuligheder inden for det finmekaniske område.
  • Meget tyndt (0,5 mm), håndsyet bærermateriale med stor holdbarhed.
  • Meget god gribeevne som følge af silikone-Hex-Grip-belægning.
  • Håndryg af forstærket Lycra giver mere bevægelsesfrihed.
  • Touchscreen-kompatibel.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.