Nitrilhandsker, par MASTER FIT 11

Art.-nr.: 094305 11
Rabat
41,94 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    20,57  DKK 41,94 DKK / par
  • fra 12 par
    17,14  DKK 34,94 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.255 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Strikketeknologi: 18G

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER FIT
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab DMF-fri
EN 388 4121X
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitril/PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Længde 250 mm
Farve blå / orange
Handskestørrelse 11
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094305 11
EAN/GTIN 4062406074876

Betegnelse

Udførelse:

Anatomisk formede universalhandsker med dobbelt belægning af nitril og nitrilskum med vandbaseret PU. Særligt behageligt basismateriale med 18-gauge-strikteknologi af nylon giver en fantastisk føleevne. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og olieforurenede, fedtede og våde områder. Uden DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven