Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-925 10

Art.-nr.: 094248 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    49,17  DKK / par
  • fra 12 par
    40,97  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Indhold 12
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri
EN 388 3111A
Bæremateriale Spandex nylon
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Præcision
Længde 205 mm
Farve blå
Handskestørrelse 10
Vægt 17,5 g
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitril
Skærebeskyttelsesklasse A
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094248 10
EAN/GTIN 10076490458796
Producentnummer 11-925/10

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-925. Handsker med 18-gauge-strikketeknologi og dobbeltlag af nitril og nitrilskum med en meget god kombination af føleevne, godt oliegreb og god hudbeskyttelse. En ny-udviklet gribeteknologi reducerer risikoen for, at objekter glider ud af hånden i dynamiske arbejdsområder. Særlig velegnet til sortering og kontrol af lette dele, montering af olierede emner, bestykning og tømning af produktionsbånd, servicearbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.