Bomulds-handske-sæt, 12 par, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094201 9
Sæt pris 12 par (DKK 5,22 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.583 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Sæt pris 12 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 100 %
Indhold par 12 par
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale Bomuld
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; latexfri; silikonefri
Beskyttelseskategori I
Længde i alt 230 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094201 9
EAN/GTIN 4062406573843
Producentnummer 094201 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Handsker til mindre risici og montagearbejde, til beskyttelse mod hudafskrabninger, vabler og snavs.
Bomuldshandsker med fingersider og ekstremt god pasform. Linningen giver god skridsikkerhed. Ideel til at tage på nedenunder.

Anvendelse:

Tørre, rene områder; finmontage; elektronik- og installationsarbejder.