Snørestøvle antracitgrå OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-skostørrelse: 41

Art.-nr.: 092786 41
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Serie OSLO
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve grå
Størrelse EU 41
Køn Herre; Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale glat læder
Materiale, sål perbunan (nitrilgummi)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Stål
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt ja
Sål med profil ja
Beskyttelsesklasse S3
Lukning snørebånd
Hældæmpning ja
Vægtafhængig dæmpning ja
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål; varmebestandig sål
Varmebestandig op til 200 °C
Skaftudførelse ankelhøj
Produkttype støvler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092786 41
EAN/GTIN 4044348293331
Producentnummer OSLOBAUGOREIIXB41P
Producent/ansvarlig person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Udførelse:

Snørestøvle OSLO Bau GORE II med GORE-TEX® membran til et åndbart, men vandtæt overlæder af smidigt Waterproof-læder. Med SECURA VARIO® hældæmpning.
  • Lukket pløs.
  • Slidsål Perbunan Alpine, antracitgrå.
  • Polstret mønster.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46, kan bestilles i EU-skostørrelserne 39 – 51.