• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Snørestøvle, sort/brun ESD CK Polar SF NB 39

Art.-nr.: 092783 39
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): 200
  • Kuldeisolering: Indtil -20°C

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) 200 °C
Kuldeisolering Indtil -20°C
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Producentbetegnelse ESD CK Polar SF
EU-skostørrelse 39
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092783 39
EAN/GTIN 4044348589182
Producentnummer ESD CK POLAR SF NB GR. 39

Betegnelse

Udførelse:

ESD CK Polar beskytter mod ekstrem kulde. Det vævede lammefor holder fødderne varme, uden at de kommer til at svede, takket være fremragende termoisolering. Den skridsikre slidsål med fleksionszoner giver godt fæste.
  • Slidsål med 3 mm profil.
  • Meget skridsikker også på glatte, våde og olierede gulve.
  • Høj snitbestandighed og mekanisk belastningsevne.
  • Fleksionszone med drejepunkt.
  • Bred trædeflade.
  • God syre- og ludresistens.
  • Varmebestandig op til ca. 220 °C, varmebestandig op til ca. 300 °C i kort tid.
  • Burrelås-lukning. Lukket pløs.
  • Midtersnøring.
  • Vævet lammefor (kuldeisoleret op til maks. −20 °C).
  • Udskiftelige komfort-indersåler ERGO-SOFT.

Norm:

EN ISO 20345:2011
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven