Snørestøvle antracitgrå STAVANGER Bau GORE II, S3 XB 44

Art.-nr.: 092782 44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål
  • Gennemtræningssikkerhed: Stål
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Stål
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 44
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092782 44
EAN/GTIN 4044348293805
Producentnummer STAVANGER BAU GORE II XB 44

Betegnelse

Udførelse:

Snørestøvle STAVANGER Bau GORE II med GORE-TEX® membran til et åndbart, men vandtæt overlæder af smidigt Waterproof-læder. God syre- og ludresistens. Høj snitbestandighed og mekanisk belastningsevne. Bred trædeflade. Meget skridsikker også på glatte, våde og olierede gulve. Med SECURA VARIO®-hældæmpning og varmebestandig op til ca. 220 °C.
  • Lukket pløs.
  • Slidsål Perbunan Alpine, antracitgrå.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Snørekrog.
  • Højt skaft.
  • Polstret mønster.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Bemærk:

Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46, kan bestilles i EU-skostørrelserne 36 – 51.
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven