{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | ELLA | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | blå | |
| Køn | Dame | |
| Standard | EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| Ydermateriale | Mikrofiber | |
| Materiale, sål | Termoplastisk polyuretan (TPU) | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Aluminium | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Beskyttelsesklasse | S1 | |
| Lukning | snørebånd | |
| Hældæmpning | ja | |
| Vægtafhængig dæmpning | ja | |
| Egenskab, sko | egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål | |
| Skaftudførelse | lav | |
| Produkttype | Sko |
| Artikelnummer | 092729 35 | |
| EAN/GTIN | 4044348638675 | |
| Producentnummer | ELLANB35P | |
| Producent/ansvarlig person | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |